https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-SCEZSHCR-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMFpTOHhNRFF5TWpRNU1EWTVNelkyTWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVME5GV2xOSVExSmZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM1ZjdiMGQ0ZmJkZTczNzczNGIxNzRmNzg3ZjMwMzI5N2IzMTRmODAxNTYzMzBlODM5ZWZjYjNjNThlNDE2Njc
DODGE
DODGE
P2B-SCEZ-200-SHCR
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-SCEZ-200-SHCR
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-49/64" Minimum Bolt Spacing; 6-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-SCEZ-200-SHCR
BDI部件号
245659
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-SCEZ-200-SHCR/p/245659
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476043469
重量 / Kilogram
2.381
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-200-CR
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
064306
重量/磅
5.09
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-49/64" Minimum Bolt Spacing; 6-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
最小螺栓间距
5.766 英寸 | 146.456 毫米
最大螺栓间距
6.688 英寸 | 169.875 毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米