https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2B-SCM-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJobE5pOHhNRFkyTlRRNE9UWTJNVGs0TWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDWDFORFRWOURTVjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzRkZjM0ZWVkMjMxMjNjNmNlNmRlNjM3NGM2ZDYzYjU1ZmYzZDdhMjM3OTg4ODI0MWNmZmIwODUwM2E1YzM3Mg
DODGE
DODGE
P2B-SCM-203-LL
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-SCM-203-LL
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6.88" Minimum Bolt Spacing; 7.94" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-SCM-203-LL
BDI部件号
22270285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-SCM-203-LL/p/22270285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477542220
重量 / Kilogram
4.282
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SCM-203-LL
密封
Metallic Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Ring
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
141199
重量/磅
11
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6.88" Minimum Bolt Spacing; 7.94" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
7.3 英寸 | 185.4 毫米
最大螺栓间距
7.94 英寸 | 201.676 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
最小螺栓间距
6.88 英寸 | 174.752 毫米
内圈长
2.31英寸 | 58.674毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米