https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BSXR-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnM015OHhNRFF5TWpRNE5EQXdPRGs1TUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDVTFoU1h6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDcwNDI5Y2Q2MWNmZDBiNGFhYjIwMTQxY2MwZWM2ZjdhMjVkOWE2ODM3ZGZiOWVhYmZlZjFiNmI1YWEwOTMwNWI
DODGE
DODGE
P2B-SXR-010
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-SXR-010
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 1-1/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 3-1/4" Minimum Bolt Spacing; 4-1/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-SXR-010
BDI部件号
261229
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-SXR-010/p/261229
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475119189
重量 / Kilogram
0.513
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SXR-010
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-SXR-010
制造商内部编号
131801
重量/磅
1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 1-1/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 3-1/4" Minimum Bolt Spacing; 4-1/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3.6 英寸 | 91.4 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大螺栓间距
4.063 英寸 | 103.2 毫米
内圈长
1.469英寸 | 37.3毫米
底座到中心高度
1.063 英寸 | 27 毫米
最小螺栓间距
3.25 英寸 | 82.55 毫米