https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BSXR-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnM015OHhNRFF5TWpRNE5EQXdPRGs1TUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDVTFoU1h6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDcwNDI5Y2Q2MWNmZDBiNGFhYjIwMTQxY2MwZWM2ZjdhMjVkOWE2ODM3ZGZiOWVhYmZlZjFiNmI1YWEwOTMwNWI
DODGE
DODGE
P2B-SXRH-207-E MOD
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-SXRH-207-E MOD
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 7.189" Minimum Bolt Spacing; 8.811" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
P2B-SXRH-207-E MOD
BDI部件号
22272189
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-SXRH-207-E-MOD/p/22272189
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477162510
重量 / Kilogram
7.711
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
18 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SXRH-207
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | High Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
139204
重量/磅
47.179
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 7.189" Minimum Bolt Spacing; 8.811" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
3.311 英寸 | 84.1 毫米
最大螺栓间距
8.811 英寸 | 223.8 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8 英寸 | 203.2 毫米
最小螺栓间距
7.189 英寸 | 182.6 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米