![P2B-VSC-010](/medias/INDDODPBXXXX-P2BVSC-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnM1lpOHhNRFF5TWpRMk9EQTFNRGszTkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDVmxORFh6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDAxZWY2ZDRkMTE3ODQ1NDk4YmIxNzVhYjY1N2U4M2JlZDViZjY0YjBmMTc1OGQ0NTEzMjMzOTUzMjJkODg0Yzk)
![P2B-VSC-010](/medias/INDDODPBXXXX-P2BVSC-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnM1lpOHhNRFF5TWpRMk9EQTFNRGszTkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDVmxORFh6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDAxZWY2ZDRkMTE3ODQ1NDk4YmIxNzVhYjY1N2U4M2JlZDViZjY0YjBmMTc1OGQ0NTEzMjMzOTUzMjJkODg0Yzk)
DODGE
DODGE
P2B-VSC-010
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-VSC-010
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 1-1/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-1/4" Minimum Bolt Spacing; 4-1/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-VSC-010
BDI部件号
258811
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-VSC-010/p/258811
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475733941
重量 / Kilogram
0.435
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-VSC-010
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-VSC-010
制造商内部编号
125501
重量/磅
1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 1-1/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-1/4" Minimum Bolt Spacing; 4-1/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.063 英寸 | 27 毫米
最小螺栓间距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
内圈长
0.938英寸 | 23.825毫米
最大螺栓间距
4.063 英寸 | 103.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.6 英寸 | 91.4 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米