https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2B-ISN-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJoaE9DOHhNRFkyTlRRMU5qQTBNakF4TkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDWDBsVFRsOURTVjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2Q2ZTUzMmYxMDZkMGY1MGVjZjU1YzdjOGRmMGZmNzViNDcyYjc2OTE3ZjliYmIxYWY3YzY5MGRjNTFiNzI1Mw
DODGE
DODGE
P2B510-ISN-045MFS
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B510-ISN-045MFS
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 60MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 160MM Minimum Bolt Spacing; 175MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B510-ISN-045MFS
BDI部件号
247509
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B510-ISN-045MFS/p/247509
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475325443
重量 / Kilogram
3.81
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22210K
密封
Metallic Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | SN Style | Imperial Locking Mechanism
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
71037
重量/磅
8.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 60MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 160MM Minimum Bolt Spacing; 175MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.362 英寸 | 60 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.7 英寸 | 170.2 毫米
内圈长
2.858英寸 | 72.593毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
最小螺栓间距
6.299 英寸 | 160 毫米
最大螺栓间距
6.89 英寸 | 175 毫米