https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BUSAF-OPEN-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnMU9DODVPREExTlRneE1qZzNORFUwTDBsT1JFUlBSRkJDV0ZoWVdGOVFNa0pWVTBGR1gwOVFSVTVmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNDA4OTM2OTQwM2ZiNmNlOTk2ZmMyMWI5NjNiNWE3OGFiYWViY2VhOGVjNGNkZDA2NWFhMzgwY2RlZDE3M2Zi
DODGE
DODGE
P2B510-USAF-111TT
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B510-USAF-111TT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-1/2" Minimum Bolt Spacing; 7" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B510-USAF-111TT
BDI部件号
244100
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B510-USAF-111TT/p/244100
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475601240
重量 / Kilogram
5.448
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
BRG22210KC3
密封
Triple Tect
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Open End Cover | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B510-USAF-111TT USAF
制造商内部编号
043048
重量/磅
11.3
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-1/2" Minimum Bolt Spacing; 7" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
6.5 英寸 | 165.1 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
最大螺栓间距
7 英寸 | 177.8 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米
内圈长
4.063英寸 | 103.2毫米