P2B520-ISAF-307LE https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BISAF-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmcyT0M4eE1EYzJPVFE0Tmprd05UTTNOQzlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVESkNTVk5CUmw4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQxYjlkYTdkYzY4YTYwZWIxNGYyN2UyMWYyYmU1YmJkYTA0YzA2N2Q2MTVkZWJiZmIzZGVmYjZiMTBkNmNjZjk
247471 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B520-ISAF-307LE

描述

DODGE P2B520-ISAF-307LE

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11.81" Minimum Bolt Spacing; 13.13" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

P2B520-ISAF-307LE

BDI部件号
247471

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476045876
重量 / Kilogram
29.72
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-307L
密封
Metallic Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B520-ISAF-307LE
制造商内部编号
070966
重量/磅
65.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11.81" Minimum Bolt Spacing; 13.13" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最小螺栓间距
11.81 英寸 | 299.974 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114 毫米
最大螺栓间距
13.13 英寸 | 333.502 毫米
内圈长
4.16英寸 | 105.664毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.4 英寸 | 315 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新