https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BISAF-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmcyT0M4eE1EYzJPVFE0Tmprd05UTTNOQzlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVESkNTVk5CUmw4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQxYjlkYTdkYzY4YTYwZWIxNGYyN2UyMWYyYmU1YmJkYTA0YzA2N2Q2MTVkZWJiZmIzZGVmYjZiMTBkNmNjZjk
DODGE
DODGE
P2B520-ISAF-307RE
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B520-ISAF-307RE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11.81" Minimum Bolt Spacing; 13.13" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
P2B520-ISAF-307RE
BDI部件号
247463
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B520-ISAF-307RE/p/247463
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476044343
重量 / Kilogram
29.782
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-307R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B520-ISAF-307RE
制造商内部编号
070958
重量/磅
65.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11.81" Minimum Bolt Spacing; 13.13" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最小螺栓间距
11.81 英寸 | 299.974 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114 毫米
最大螺栓间距
13.13 英寸 | 333.502 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.4 英寸 | 315 毫米
内圈长
4.16英寸 | 105.664毫米