![P2B524-ISN-110MFR](/medias/INDDODPBXXXX-P2B-ISN-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJoaE9DOHhNRFkyTlRRMU5qQTBNakF4TkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDWDBsVFRsOURTVjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2Q2ZTUzMmYxMDZkMGY1MGVjZjU1YzdjOGRmMGZmNzViNDcyYjc2OTE3ZjliYmIxYWY3YzY5MGRjNTFiNzI1Mw)
![P2B524-ISN-110MFR](/medias/INDDODPBXXXX-P2B-ISN-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJoaE9DOHhNRFkyTlRRMU5qQTBNakF4TkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDWDBsVFRsOURTVjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2Q2ZTUzMmYxMDZkMGY1MGVjZjU1YzdjOGRmMGZmNzViNDcyYjc2OTE3ZjliYmIxYWY3YzY5MGRjNTFiNzI1Mw)
DODGE
DODGE
P2B524-ISN-110MFR
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B524-ISN-110MFR
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 110MM Bore; 140MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 314.5MM Minimum Bolt Spacing; 356MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B524-ISN-110MFR
BDI部件号
247486
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B524-ISN-110MFR/p/247486
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475325337
重量 / Kilogram
38.549
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22222
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | SN Style | Imperial Locking Mechanism
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
71014
重量/磅
85
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 110MM Bore; 140MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 314.5MM Minimum Bolt Spacing; 356MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
5.512 英寸 | 140 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.2 英寸 | 335.3 毫米
最大螺栓间距
14.016 英寸 | 356 毫米
内圈长
5.236英寸 | 132.994毫米
最小螺栓间距
12.382 英寸 | 314.5 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米