https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-P2BT-ECC-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJneE9TOHhNREUwTVRrMk56QTRPVFk1TkM5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVREpDVkY5RlEwTmZNa0pNVkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDRjODg4ZDQwZDRiMDliYjUzZGM3NTNmYTMzYmFhMmU2NGZkNjEwOWJmOWE3MjM0YTBlZTZkNjJhZDM1ZGVjODQ
SKF
SKF
P2BT 100-WF
SKF SKF
描述
SKF P2BT 100-WF
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2BT 100-WF
BDI部件号
22786229
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2BT-100-WF/p/22786229
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577416285
重量 / Kilogram
0.6
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YEL 205-100-2F
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.5876
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
2英寸 | 50.8毫米
内圈长
1.748英寸 | 44.4毫米
螺栓中心距名义尺寸
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米