https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-2BLT-CC-P3CL200-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnMFl5OHhNREl3T0Rjek5qQTRNems1T0M5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5RFExOVFNME5NTWpBd1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MDMxMDc4OTdjM2QwODU4ZDk3NDdlYzBlNjJmNjU5ODQxYzE0YjgzNTRhMWE2ZDJhMzliNjY2NWY3NmRmZjkyZA
LINKBELT
LINKBELT
P3CL231N
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT P3CL231N
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P3CL231N
BDI部件号
21443877
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P3CL231N/p/21443877
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864289535
重量 / Kilogram
3.74
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
CLG231NL
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
10427448
重量/磅
6.1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2.094英寸 | 53.2毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
螺栓实际中心
6.2英寸 | 157.5毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米