https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-P3S-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmhpTUM4eE1EYzJPVEEyTmpjNE5qZzBOaTlKVGtSTUxVSlFRbGhZV0ZoZlVETlRYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxNjM5ZjUxYzQ4MTZlNjM1Y2RmYzliYjA2MDZiMTlhOTI5NWQ3Mjg4OTlmODBhYTRjYjE5NmQ2OTdkZWFmODg0
LINKBELT
LINKBELT
P3S214E
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT P3S214E
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 7/8" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P3S214E
BDI部件号
580593
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P3S214E/p/580593
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327120405
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SG214EL
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P3S214E
制造商内部编号
5812040
重量/磅
1.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 7/8" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
1.172英寸 | 29.77毫米
螺栓实际中心
4英寸 | 101.6毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米