LINKBELT
LINKBELT
P3S224MHFF
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT P3S224MHFF
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-1/32" Minimum Bolt Spacing; 6-1/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P3S224MHFF
BDI部件号
19272079
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P3S224MHFF/p/19272079
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699298369
重量 / Kilogram
2.041
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MB251-12-MHFFPA
密封
Free Running MHFF
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | 10% Grease Fill
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
C251-12-MHFF
制造商内部编号
0129836
重量/磅
4.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-1/32" Minimum Bolt Spacing; 6-1/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
最大螺栓间距
6.031 英寸 | 153.187 毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
最小螺栓间距
5.031 英寸 | 127.787 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.7 英寸 | 144.8 毫米
内圈长
1.656英寸 | 42.06毫米