https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-P3U-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnMU55OHhNREEzTmpVeU16a3lNVFF6T0M5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRE5WWHpKQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YjMyNjhkOWE2YjU4MWFjY2E2YmZlZDMxODQ1NzNlOTUzNTY0NzIyYzRkZDIwMjcyZjM1Nzk3OWIzOWM1NTQ0OQ
LINKBELT
LINKBELT
P3U219NC
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT P3U219NC
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P3U219NC
BDI部件号
576768
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P3U219NC/p/576768
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327120856
重量 / Kilogram
1.361
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG219NL
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Closed End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P3U219NC
制造商内部编号
5812085
重量/磅
2.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
4.7 英寸 | 119.4 毫米
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米
内圈长
1.563英寸 | 39.7毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
螺栓实际中心
4.6英寸 | 116.8毫米