https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-2BLT-SS-P3U200-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnME5TOHhNREl3T0Rjek5qSTBOemd6T0M5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VFUxOVFNMVV5TURCZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wzZTNjMzM5NTg4OGMzZDkwMjBjYWQ0YzY4M2QwYmZkOWU2ZWRlMzQ2MTgzOGZjZjc3NmNjOTk0OWI0NmVhNWJi
LINKBELT
LINKBELT
P3U255N
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT P3U255N
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P3U255N
BDI部件号
582230
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P3U255N/p/582230
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699073249
重量 / Kilogram
14.04
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG255NL
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P3U255N
制造商内部编号
5807324
重量/磅
28.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
3.563英寸 | 90.5毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.8 英寸 | 248.9 毫米
螺栓实际中心
10英寸 | 254毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米