https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-ASPP2-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJoaU5DOHhNRE0wTnpJd056RTJNemt6TkM5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZRVk5RVURKZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGI4ZmMxZTBiMmFjNTE5M2ZjNTIwZDgwNzkyMzRlZGM4ZDdkMzkwY2Y3ODYwYzk0MjBjMDRlMGZkZjVhZThhNw
NTN
NTN
P4/ASPP205-100W7-83
NTN NTN
描述
NTN P4/ASPP205-100W7-83
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
制造商部件号
P4/ASPP205-100W7-83
BDI部件号
17148990
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4-ASPP205-100W7-83/p/17148990
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359158052
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
AS205-100
密封
Single Lip Contact Contour Riding
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | P4 Precision
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到中心高度
1.125 英寸 | 28.575 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.4 英寸 | 86.4 毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米
螺栓实际中心
3.4英寸 | 86.4毫米