https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-BAA-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnd1lTOHhNRFF5TWpVd01UWXpPREUzTkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZRa0ZCWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGM2ODRkMmQzMWNhZDAxMDgzZDA1NzJlMjY0MGE0Zjk2MDEzYTI0YjRiYzRmNzM4NTk4YjNmMjEyZGZjZDRmMA
DODGE
DODGE
P4B-BAA-211
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B-BAA-211
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 7-15/16" Minimum Bolt Spacing; 8-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B-BAA-211
BDI部件号
269450
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B-BAA-211/p/269450
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475137053
重量 / Kilogram
10.786
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Angle Split Housing | Babbitt Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
230059
重量/磅
24
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 7-15/16" Minimum Bolt Spacing; 8-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
8.563 英寸 | 217.5 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
最小螺栓间距
7.938 英寸 | 201.625 毫米
内圈长
5.5英寸 | 139.7毫米
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.3 英寸 | 210.8 毫米