https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-BZA-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnd015OHhNRFF5TWpVd01UZzJOelUxTUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZRbHBCWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmY5N2Y2MmI1MzM0Yjc3MDk2YjcxNDgxZDRiOTE5NTM4NDU1MzMyMmIwYmEzZmIyZDZmODFlMWI2YThlZWFmOQ
DODGE
DODGE
P4B-BZA-507
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B-BZA-507
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 5" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 15-1/16" Minimum Bolt Spacing; 16-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B-BZA-507
BDI部件号
269470
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B-BZA-507/p/269470
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475137268
重量 / Kilogram
79.904
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Angle Split Housing | Bronze Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
231120
重量/磅
142
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 5" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 15-1/16" Minimum Bolt Spacing; 16-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
11英寸 | 279.4毫米
底座到中心高度
5 英寸 | 127 毫米
螺栓中心距名义尺寸
15.8 英寸 | 401.3 毫米
最小螺栓间距
15.063 英寸 | 382.6 毫米
孔径
5.438 英寸 | 138.125 毫米
最大螺栓间距
16.438 英寸 | 417.525 毫米