![P4B-C-307E](/medias/INDDODPBXXXX-P4BC-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJoak1TOHhNRFF5TWpRMU1qUXlNRFl6T0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDUTE4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU5YjE1MzlkYzEzMTJiNWU2Zjg3MDk5ZjhiNDI0ZmRlYjdiZjJmYWI2YWY2NWNhODhmYTYxNjg5ODg4YmY0ZjU)
![P4B-C-307E](/medias/INDDODPBXXXX-P4BC-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJoak1TOHhNRFF5TWpRMU1qUXlNRFl6T0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDUTE4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU5YjE1MzlkYzEzMTJiNWU2Zjg3MDk5ZjhiNDI0ZmRlYjdiZjJmYWI2YWY2NWNhODhmYTYxNjg5ODg4YmY0ZjU)
DODGE
DODGE
P4B-C-307E
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B-C-307E
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 12-7/8" Minimum Bolt Spacing; 14-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
P4B-C-307E
BDI部件号
250050
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B-C-307E/p/250050
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475040711
重量 / Kilogram
64.468
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
S1U-C-307
密封
Multi Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B-C-307E TYPE C
制造商内部编号
087193
重量/磅
135
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 12-7/8" Minimum Bolt Spacing; 14-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
13.8 英寸 | 350.5 毫米
内圈长
7英寸 | 177.8毫米
最大螺栓间距
14.625 英寸 | 371.475 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
底座到中心高度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
最小螺栓间距
12.875 英寸 | 327.03 毫米