https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BC-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJoak1TOHhNRFF5TWpRMU1qUXlNRFl6T0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDUTE4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU5YjE1MzlkYzEzMTJiNWU2Zjg3MDk5ZjhiNDI0ZmRlYjdiZjJmYWI2YWY2NWNhODhmYTYxNjg5ODg4YmY0ZjU
DODGE
DODGE
P4B-C-315E
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B-C-315E
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 6-3/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 15" Minimum Bolt Spacing; 16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
P4B-C-315E
BDI部件号
250045
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B-C-315E/p/250045
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475040667
重量 / Kilogram
110.322
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
S1U-C-315
密封
Multi Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B-C-315E TYPE C
制造商内部编号
087188
重量/磅
230
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 6-3/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 15" Minimum Bolt Spacing; 16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最大螺栓间距
16 英寸 | 406.4 毫米
最小螺栓间距
15 英寸 | 381 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
底座到中心高度
6.375 英寸 | 162 毫米
螺栓中心距名义尺寸
15.5 英寸 | 393.7 毫米
内圈长
9.5英寸 | 241.3毫米