https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BDI-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmcxWlM4eE1EYzJPVEk1TWpRMk1EQTJNaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVEUkNSRWxmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhYzNjN2ZlMGU0OGI1ZTRmYWI5ZjUyZjFlMGRhZmM5MWQ4OWNlYmNiMThjNGZjNzMwN2RhN2ZjMTc1NWMxY2E5
DODGE
DODGE
P4B-DI-407
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B-DI-407
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 5-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 14-3/8" Minimum Bolt Spacing; 16-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B-DI-407
BDI部件号
245445
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B-DI-407/p/245445
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475033874
重量 / Kilogram
70.76
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
S1U-DI-407
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B-DI-407 WD DBL INTERLOCK
制造商内部编号
060792
重量/磅
139
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 5-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 14-3/8" Minimum Bolt Spacing; 16-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
14.375 英寸 | 365.125 毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
内圈长
6.75英寸 | 171.45毫米
螺栓中心距名义尺寸
15.3 英寸 | 388.6 毫米
最大螺栓间距
16.25 英寸 | 412.75 毫米
底座到中心高度
5.75 英寸 | 146.1 毫米