https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BDI-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmcxWlM4eE1EYzJPVEk1TWpRMk1EQTJNaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVEUkNSRWxmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhYzNjN2ZlMGU0OGI1ZTRmYWI5ZjUyZjFlMGRhZmM5MWQ4OWNlYmNiMThjNGZjNzMwN2RhN2ZjMTc1NWMxY2E5
DODGE
DODGE
P4B-DI-415R
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B-DI-415R
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 6-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 15-1/2" Minimum Bolt Spacing; 18-1/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B-DI-415R
BDI部件号
240910
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B-DI-415R/p/240910
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475726103
重量 / Kilogram
90.8
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
S1U-DI-415R
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B-DI-415R DBL INTERLOCK
制造商内部编号
023366
重量/磅
183
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 6-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 15-1/2" Minimum Bolt Spacing; 18-1/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
6.25 英寸 | 158.75 毫米
最小螺栓间距
15.5 英寸 | 393.7 毫米
最大螺栓间距
18.063 英寸 | 458.8 毫米
螺栓中心距名义尺寸
16.8 英寸 | 426.7 毫米
内圈长
7.25英寸 | 184.15毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米