https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BE-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmhsWWk4eE1EYzNNVEF4TmpJeU1EY3dNaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVEUkNSVjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTRhYjYzN2RiNmExZWZhMzhhNzViYmJiYzRlM2M1YTY2NGExZWQ1MTE5NjQ2MGQ3MTYyZDBiNGJmZDNjNzJhZQ
DODGE
DODGE
P4B-E-204R
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B-E-204R
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-1/4" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 8-5/16" Minimum Bolt Spacing; 8-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B-E-204R
BDI部件号
240631
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B-E-204R/p/240631
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475697922
重量 / Kilogram
9.512
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B-E-204R TYPE E-XTRA
制造商内部编号
023023
重量/磅
20
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-1/4" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 8-5/16" Minimum Bolt Spacing; 8-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
最大螺栓间距
8.688 英寸 | 220.675 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.3 英寸 | 210.8 毫米
最小螺栓间距
8.313 英寸 | 211.15 毫米