![P4B-E-600R](/medias/INDDODPBXXXX-P4BE-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnMFpTOHhNRFF5TWpRd09EWTBNalU1TUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDUlY4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY2N2VjMmZjYTViYmE1MmRmODRlNGJiZGNhNDIzYWM4NWE3MjdhNmNjYWU2ODAwNGYzM2NlMDcwODUwNzQ0NmU)
![P4B-E-600R](/medias/INDDODPBXXXX-P4BE-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnMFpTOHhNRFF5TWpRd09EWTBNalU1TUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDUlY4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY2N2VjMmZjYTViYmE1MmRmODRlNGJiZGNhNDIzYWM4NWE3MjdhNmNjYWU2ODAwNGYzM2NlMDcwODUwNzQ0NmU)
DODGE
DODGE
P4B-E-600R
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B-E-600R
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6" Bore; 6.69" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 17-3/8" Minimum Bolt Spacing; 19-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B-E-600R
BDI部件号
240644
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B-E-600R/p/240644
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475700301
重量 / Kilogram
104.538
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B-E-600R TYPE E-XTRA
制造商内部编号
023042
重量/磅
245
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6" Bore; 6.69" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 17-3/8" Minimum Bolt Spacing; 19-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
6.69 英寸 | 170 毫米
最小螺栓间距
17.375 英寸 | 441.325 毫米
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
内圈长
9英寸 | 228.6毫米
最大螺栓间距
19.125 英寸 | 485.775 毫米
螺栓中心距名义尺寸
18.3 英寸 | 464.8 毫米