https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BIP-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJnd01TOHhNRFF5TWpRME1USTBOamMxTUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDU1ZCZk5FSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWQyY2RmNjY0OWE0MmM2ZmRjNjNlMjlmNmQ0MGI3MzEzNzNhODVjNmQ5ZjkxMzA4MzllM2Y2N2VkYTk5OTRlNw
DODGE
DODGE
P4B-IP-100MR
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B-IP-100MR
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 108MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 308MM Minimum Bolt Spacing; 327MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B-IP-100MR
BDI部件号
20494603
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B-IP-100MR/p/20494603
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475993079
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-100MR
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
062724
重量/磅
48.62
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 108MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 308MM Minimum Bolt Spacing; 327MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
4.701英寸 | 119.4毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
最大螺栓间距
12.874 英寸 | 327 毫米
最小螺栓间距
12.126 英寸 | 308 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.5 英寸 | 317.5 毫米
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米