https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BUSAF-OPEN-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnMk5pOHhNREk1TnpVME16WTRPREl5TWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDVlZOQlJsOVBVRVZPWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmRkNmYxMjdhZGJjNmFjZjMyZDQ3YjAzYmMzMzIxYzM0ODlhMTg0MjAzNDAxOGQyYTM3Y2I1OGM1MDUyY2M4NQ
DODGE
DODGE
P4B232-USAF-160MTT
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B232-USAF-160MTT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 160MM Bore; 170MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 441.325MM Minimum Bolt Spacing; 488.95MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B232-USAF-160MTT
BDI部件号
243348
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B232-USAF-160MTT/p/243348
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475774050
重量 / Kilogram
123.597
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
BRG22232C3
密封
Triple Tect
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Open End Cover | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B232-USAF-160MTT USAF
制造商内部编号
039205
重量/磅
272.24
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 160MM Bore; 170MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 441.325MM Minimum Bolt Spacing; 488.95MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
最小螺栓间距
17.375 英寸 | 441.325 毫米
螺栓中心距名义尺寸
18.3 英寸 | 464.8 毫米
底座到中心高度
6.69 英寸 | 170 毫米
内圈长
9.922英寸 | 252.019毫米
最大螺栓间距
19.25 英寸 | 488.95 毫米