![P4B516-ISAF-211R](/medias/INDDODPBXXXX-P2BISAF-4BLT-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnM05TOHhNRFF5TWpRME1qWXlNekF3Tmk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDU1ZOQlJsODBRa3hVWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMTk2OWVhYjFiYWE1MWQ5NGRiMjQ3ODI4ZTc5ZWUxOTFhYjNmNzA5NTVlOWMxNmZjY2Y1N2Q1NzRmY2ZlMmM0)
![P4B516-ISAF-211R](/medias/INDDODPBXXXX-P2BISAF-4BLT-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnM05TOHhNRFF5TWpRME1qWXlNekF3Tmk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDU1ZOQlJsODBRa3hVWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMTk2OWVhYjFiYWE1MWQ5NGRiMjQ3ODI4ZTc5ZWUxOTFhYjNmNzA5NTVlOWMxNmZjY2Y1N2Q1NzRmY2ZlMmM0)
DODGE
DODGE
P4B516-ISAF-211R
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B516-ISAF-211R
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-7/8" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B516-ISAF-211R
BDI部件号
247071
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B516-ISAF-211R/p/247071
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475324606
重量 / Kilogram
14.528
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-211R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B516-ISAF-211R
制造商内部编号
070094
重量/磅
32
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-7/8" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
10.3 英寸 | 261.6 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
最小螺栓间距
9.875 英寸 | 250.83 毫米
最大螺栓间距
11 英寸 | 279.4 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米