https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BSFXT-OPEN-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJneFpDOHhNRFF5TWpReE56Z3hOell6TUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDVTBaWVZGOVBVRVZPWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjA0ZTZlMjNkNjE5OTQ3NTg2YmViZTI3YWQ0ODFlMDAzZDY3MWEyZTRjNDVhODUzNzM5OGNmMjk2ZmNmODhlZA
DODGE
DODGE
P4B517-SFXT-215TT
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B517-SFXT-215TT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B517-SFXT-215TT
BDI部件号
243842
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B517-SFXT-215TT/p/243842
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475022342
重量 / Kilogram
19.051
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22217K
密封
Triple Tect
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Open End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B517-SFXT-215TT SAF-XT
制造商内部编号
042019
重量/磅
42.3
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
10.3 英寸 | 261.6 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
内圈长
5.484英寸 | 139.294毫米
最小螺栓间距
10 英寸 | 254 毫米
最大螺栓间距
11 英寸 | 279.4 毫米