DODGE
DODGE
P4B528-ISAF-125MR
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B528-ISAF-125MR
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 125MM Bore; 152.4MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 397MM Minimum Bolt Spacing; 441.45MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B528-ISAF-125MR
BDI部件号
24629083
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B528-ISAF-125MR/p/24629083
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475280452
重量 / Kilogram
88.97
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22226
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Has Flinger
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
75431
重量/磅
196.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 125MM Bore; 152.4MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 397MM Minimum Bolt Spacing; 441.45MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
4.921 英寸 | 125 毫米
最大螺栓间距
17.38 英寸 | 441.45 毫米
底座到中心高度
6 英寸 | 152.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
16.6 英寸 | 421.6 毫米
最小螺栓间距
15.63 英寸 | 397 毫米
内圈长
5.984英寸 | 151.994毫米