https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4B-ISAF-CI-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJnNVlTOHhNRFkyTlRRMU5qUXpOVEl6TUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDWDBsVFFVWmZRMGxmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZmJiYTZmNTNjZWY2YjBmZmRjNTg1ODc5MTQzM2EwYjI1ZTAzZjEyNzI3MWEzMzY0NmNlMTc3ZjFhYTFmZDNh
DODGE
DODGE
P4B532-ISAF-140MLE
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B532-ISAF-140MLE
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 140MM Bore; 170MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 441.45MM Minimum Bolt Spacing; 488.95MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
P4B532-ISAF-140MLE
BDI部件号
24472945
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B532-ISAF-140MLE/p/24472945
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477639531
重量 / Kilogram
90.718
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22228
密封
Metallic Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Has Flinger
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
138683
重量/磅
200
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 140MM Bore; 170MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 441.45MM Minimum Bolt Spacing; 488.95MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最小螺栓间距
17.38 英寸 | 441.45 毫米
底座到中心高度
6.69 英寸 | 170 毫米
螺栓中心距名义尺寸
18.3 英寸 | 464.8 毫米
内圈长
6.17英寸 | 156.718毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
最大螺栓间距
19.25 英寸 | 488.95 毫米