https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BISAF-4BLT-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnM1l5OHhNRFF5TWpRME1qZ3hPVFl4TkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDU1ZOQlJsODBRa3hVWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzY2ExMDI1ODMyYmM0ZWQxNTdiNzNmNWY5OGM1NWYyZjk3OTZmNDJiNDBiNTAyYTYwYWEzZGNmNjgwZDg5NTI2
DODGE
DODGE
P4B532-ISAF-508LE
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B532-ISAF-508LE
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-1/2" Bore; 6.69" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 17-3/8" Minimum Bolt Spacing; 19-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
P4B532-ISAF-508LE
BDI部件号
243158
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B532-ISAF-508LE/p/243158
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475222872
重量 / Kilogram
122.58
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-508L
密封
Metallic Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B532-ISAF-508LE
重量/磅
270
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-1/2" Bore; 6.69" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 17-3/8" Minimum Bolt Spacing; 19-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
孔径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
内圈长
6.172英寸 | 156.769毫米
底座到中心高度
6.69 英寸 | 170 毫米
最小螺栓间距
17.375 英寸 | 441.325 毫米
螺栓中心距名义尺寸
18.3 英寸 | 464.8 毫米
最大螺栓间距
19.25 英寸 | 488.95 毫米