https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4B-ISAF-CI-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJnNVlTOHhNRFkyTlRRMU5qUXpOVEl6TUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDWDBsVFFVWmZRMGxmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZmJiYTZmNTNjZWY2YjBmZmRjNTg1ODc5MTQzM2EwYjI1ZTAzZjEyNzI3MWEzMzY0NmNlMTc3ZjFhYTFmZDNh
DODGE
DODGE
P4B534-ISAF-515RE-DRY
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B534-ISAF-515RE-DRY
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-15/16" Bore; 7-1/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 19.38" Minimum Bolt Spacing; 21.63" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
P4B534-ISAF-515RE-DRY
BDI部件号
23775558
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B534-ISAF-515RE-DRY/p/23775558
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477620782
重量 / Kilogram
113.852
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22232
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Has Flinger
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
137993
重量/磅
251
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-15/16" Bore; 7-1/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 19.38" Minimum Bolt Spacing; 21.63" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
20.5 英寸 | 520.7 毫米
最小螺栓间距
19.38 英寸 | 492.25 毫米
底座到中心高度
7.063 英寸 | 179.4 毫米
孔径
5.938 英寸 | 150.825 毫米
内圈长
7.08英寸 | 179.832毫米
最大螺栓间距
21.63 英寸 | 549.4 毫米