https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BTAF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnMU9DOHhNRFF5TWpReE1UazRORGt5Tmk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDVkVGR1h6UkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDljOGIyMjQyY2IzYTg5MjA0OGIyY2U3OGZhNTZlOWNiNTU1ZWRmZmM3NjY2YmViYmZlNTViM2ZjNjQ3NTFjYTQ
DODGE
DODGE
P4B534-TAF-515R
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B534-TAF-515R
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-15/16" Bore; 7-1/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 19" Minimum Bolt Spacing; 21-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B534-TAF-515R
BDI部件号
241064
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B534-TAF-515R/p/241064
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475755875
重量 / Kilogram
144.009
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
S1U-TAF-515R
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B534-TAF-515R
制造商内部编号
023585
重量/磅
300
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-15/16" Bore; 7-1/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 19" Minimum Bolt Spacing; 21-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
21.625 英寸 | 549.275 毫米
最小螺栓间距
19 英寸 | 482.6 毫米
底座到中心高度
7.063 英寸 | 179.4 毫米
内圈长
9英寸 | 228.6毫米
孔径
5.938 英寸 | 150.825 毫米
螺栓中心距名义尺寸
20.3 英寸 | 515.6 毫米