https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4B-ISAF-CI-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJnNVlTOHhNRFkyTlRRMU5qUXpOVEl6TUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDWDBsVFFVWmZRMGxmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZmJiYTZmNTNjZWY2YjBmZmRjNTg1ODc5MTQzM2EwYjI1ZTAzZjEyNzI3MWEzMzY0NmNlMTc3ZjFhYTFmZDNh
DODGE
DODGE
P4B538-ISAF-615R-DRY
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B538-ISAF-615R-DRY
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-15/16" Bore; 7-7/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 21.63" Minimum Bolt Spacing; 24.38" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B538-ISAF-615R-DRY
BDI部件号
24764551
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B538-ISAF-615R-DRY/p/24764551
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477631412
重量 / Kilogram
203.85
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22236
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Has Flinger
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
138616
重量/磅
450
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-15/16" Bore; 7-7/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 21.63" Minimum Bolt Spacing; 24.38" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
6.938 英寸 | 176.225 毫米
内圈长
7.39英寸 | 187.706毫米
最大螺栓间距
24.38 英寸 | 619.252 毫米
螺栓中心距名义尺寸
23 英寸 | 584.2 毫米
底座到中心高度
7.875 英寸 | 200 毫米
最小螺栓间距
21.63 英寸 | 549.402 毫米