https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BTAF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmhtTWk4eE1EYzJPRGM0TmpFNU5EUTJNaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVESkNWRUZHWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTU0OTE3OTlhMTIwODU1OThiNmVhMTEzMTliODc5MDIyZGFiNjBmMmUzNGNiOGM3M2UyYjE1NGMxNzU2MDJlYg
DODGE
DODGE
P4B538-TAF-700RE
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B538-TAF-700RE
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7" Bore; 7-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 21-5/8" Minimum Bolt Spacing; 24-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
P4B538-TAF-700RE
BDI部件号
241076
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B538-TAF-700RE/p/241076
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475787371
重量 / Kilogram
212.472
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
S1U-TAF-700R
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B538-TAF-700RE
重量/磅
520
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7" Bore; 7-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 21-5/8" Minimum Bolt Spacing; 24-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
7.875 英寸 | 200 毫米
内圈长
10.5英寸 | 266.7毫米
最大螺栓间距
24.375 英寸 | 619.125 毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
最小螺栓间距
21.625 英寸 | 549.275 毫米
螺栓中心距名义尺寸
23 英寸 | 584.2 毫米