https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BSFXT-OPEN-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJneFpDOHhNRFF5TWpReE56Z3hOell6TUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDVTBaWVZGOVBVRVZPWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjA0ZTZlMjNkNjE5OTQ3NTg2YmViZTI3YWQ0ODFlMDAzZDY3MWEyZTRjNDVhODUzNzM5OGNmMjk2ZmNmODhlZA
DODGE
DODGE
P4B544-SFXT-715TT
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B544-SFXT-715TT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-15/16" Bore; 9-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 25-1/8" Minimum Bolt Spacing; 27-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B544-SFXT-715TT
BDI部件号
243960
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B544-SFXT-715TT/p/243960
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475023042
重量 / Kilogram
290.299
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22244K
密封
Triple Tect
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Open End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B544-SFXT-715TT SAF-XT
制造商内部编号
042370
重量/磅
625
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-15/16" Bore; 9-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 25-1/8" Minimum Bolt Spacing; 27-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
25.125 英寸 | 638.175 毫米
底座到中心高度
9.5 英寸 | 240 毫米
孔径
7.938 英寸 | 201.625 毫米
内圈长
10.656英寸 | 270.662毫米
螺栓中心距名义尺寸
26.3 英寸 | 668 毫米
最大螺栓间距
27.875 英寸 | 708.025 毫米