![P4B634-USAF-600TT](/medias/INDDODPBXXXX-P4BUSAF-OPEN-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnMk5pOHhNREk1TnpVME16WTRPREl5TWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDVlZOQlJsOVBVRVZPWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmRkNmYxMjdhZGJjNmFjZjMyZDQ3YjAzYmMzMzIxYzM0ODlhMTg0MjAzNDAxOGQyYTM3Y2I1OGM1MDUyY2M4NQ)
![P4B634-USAF-600TT](/medias/INDDODPBXXXX-P4BUSAF-OPEN-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnMk5pOHhNREk1TnpVME16WTRPREl5TWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDVlZOQlJsOVBVRVZPWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmRkNmYxMjdhZGJjNmFjZjMyZDQ3YjAzYmMzMzIxYzM0ODlhMTg0MjAzNDAxOGQyYTM3Y2I1OGM1MDUyY2M4NQ)
DODGE
DODGE
P4B634-USAF-600TT
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B634-USAF-600TT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6" Bore; 8-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 22-1/2" Minimum Bolt Spacing; 25" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B634-USAF-600TT
BDI部件号
243417
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B634-USAF-600TT/p/243417
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475841776
重量 / Kilogram
213.38
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
BRG22334KC3
密封
Triple Tect
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Open End Cover | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B634-USAF-600TT USAF
制造商内部编号
039425
重量/磅
470
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6" Bore; 8-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 22-1/2" Minimum Bolt Spacing; 25" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
25 英寸 | 635 毫米
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
23.8 英寸 | 604.5 毫米
最小螺栓间距
22.5 英寸 | 571.5 毫米
底座到中心高度
8.25 英寸 | 209.55 毫米
内圈长
11.531英寸 | 292.887毫米