https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-4BLT-P4BE-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnd1pTOHhNREl5TlRjNE5UZzVOams1TUM5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5UU5FSkZYME5EWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MmQyNjVhMjU3M2I4ZTUzYjIxNzRmZmRjZTg0ZTNiYzJlYTY0MTc2NmIzNjZjYjYzZjllNDAwN2YyM2Q2YWM5
SKF
SKF
P4BE 315-SRB-CLH
SKF SKF
描述
SKF P4BE 315-SRB-CLH
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Stepped Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 12" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4BE 315-SRB-CLH
BDI部件号
24431183
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4BE-315-SRB-CLH/p/24431183
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579136433
重量 / Kilogram
21.67
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Stepped Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
ABSY 475220-315
密封
Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Con Centra Sleeve
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
49.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Stepped Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 12" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
12 英寸 | 304.8 毫米
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米
内圈长
3.391英寸 | 86.131毫米
最大螺栓间距
13.125 英寸 | 333.375 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.5 英寸 | 317.5 毫米