https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-4BLT-P4BE-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnMk15OHhNREl5TlRjNE5qSTVNREl3Tmk5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5UU5FSkZYMFZEWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2YWUzNjlmMDlhZGU3NmJlMzUyNzk2ZDg3MjQ1ZTMzZjljMDBkYzNkZGZjY2Q4NTAyMzM2MTFmM2I3MWM3NTI4
SKF
SKF
P4BE 315-SRB-SRH
SKF SKF
描述
SKF P4BE 315-SRB-SRH
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4BE 315-SRB-SRH
BDI部件号
24431167
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4BE-315-SRB-SRH/p/24431167
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579136358
重量 / Kilogram
23.07
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
476220-315 C
密封
Trigard
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
49.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
12 英寸 | 304.8 毫米
最大螺栓间距
13.125 英寸 | 333.375 毫米
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米
内圈长
4.594英寸 | 116.688毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.5 英寸 | 317.5 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米