https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-AA-10-B-O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmd3Tmk4eE1ESXlPREV5TlRrNU1EazBNaTlKVGtSRlJGUlFRbGhZV0ZoZk1rSk1WRjlCUVY4eE1GOUNYMDlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFjYjEyMzg5N2FhM2Y2ZWQ4ODNlMGU5M2E4NmRiYjlhMzhiOWRiN2U3MDdkODZmMzFlZWFkODUxMDk4MDBiOTk
EDT CORP
EDT CORP
PA10BBO-3/4
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP PA10BBO-3/4
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1-1/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 3-1/4" Minimum Bolt Spacing; 4.38" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
PA10BBO-3/4
BDI部件号
20868461
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PA10BBO-3-4/p/20868461
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450853101
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
PAIUBO-3/4
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Low Backing Height | UHMW White Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1-1/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 3-1/4" Minimum Bolt Spacing; 4.38" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
最大螺栓间距
4.38 英寸 | 111.252 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米
底座到中心高度
1.25 英寸 | 32 毫米
最小螺栓间距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米