

EDT CORP
EDT CORP
PA10GD5-1
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP PA10GD5-1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1.56" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 4.13" Minimum Bolt Spacing; 5.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
PA10GD5-1
BDI部件号
20879253
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PA10GD5-1/p/20879253
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450911825
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
PAIUD5-1
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Low Backing Height | UHMW White Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1.56" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 4.13" Minimum Bolt Spacing; 5.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
4.6 英寸 | 116.8 毫米
底座到中心高度
1.56 英寸 | 39.624 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
最小螺栓间距
4.13 英寸 | 104.9 毫米
最大螺栓间距
5.13 英寸 | 130.3 毫米