

EDT CORP
EDT CORP
PA1GC5-7/8
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP PA1GC5-7/8
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 7/8" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 3.44" Minimum Bolt Spacing; 4.63" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
PA1GC5-7/8
BDI部件号
20879891
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PA1GC5-7-8/p/20879891
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450913621
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
PAIUC5-7/8
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
UHMW White Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 7/8" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 3.44" Minimum Bolt Spacing; 4.63" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大螺栓间距
4.63 英寸 | 117.6 毫米
最小螺栓间距
3.44 英寸 | 87.376 毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米