https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-2BLT-TAS-PA300-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnME1pOHhNREl3T0Rjek5qTTBOakUwTWk5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VVFWTmZVRUV6TURCZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wyNjU3ZGQ0NTU2MzM1YTk4Njc1YmRjODYwOTM3Yzg0NGM1ZmI2YjcxYmE0ZWQ2MDU2NTQzMTgxNjE3NDc2ZGNj
LINKBELT
LINKBELT
PA347
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PA347
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
PA347
BDI部件号
21443884
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PA347/p/21443884
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864296885
重量 / Kilogram
20.003
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
AG347L
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
10438219
重量/磅
44
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12 英寸 | 304.8 毫米
内圈长
4.531英寸 | 115.09毫米
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米
螺栓实际中心
12英寸 | 304.8毫米