

LINKBELT
LINKBELT
PA355 3-7/16IN PILLOWBLK BALL BRG
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PA355 3-7/16IN PILLOWBLK BALL BRG
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 5-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
PA355 3-7/16IN PILLOWBLK BALL BRG
BDI部件号
21579996
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PA355-3-7-16IN-PILLOWBLK-BALL-BRG/p/21579996
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864296915
重量 / Kilogram
30.845
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
AG355L
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
10411051
重量/磅
68
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 5-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
12.9 英寸 | 327.7 毫米
螺栓实际中心
12.9英寸 | 327.7毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
底座到中心高度
5.125 英寸 | 130.175 毫米
内圈长
5.359英寸 | 136.119毫米