https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-PASE-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMk5TODVPREExTlRneE5qZ3dOamN3TDBsT1JFbE9RVkJDV0ZoWVdGOVFRVk5GWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDQxYmU3OGQ4N2VkMDhjYWYwZDllOTE2ZjU0ZjQ1NmViYTNkZjE5N2ExMGEyMmU2MGZhZTJhMDAzMzc4YmQxNw
INA
INA
PASE15-XL
INA INA
描述
INA PASE15-XL
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 81MM Minimum Bolt Spacing; 103MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
PASE15-XL
BDI部件号
1176381
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PASE15-XL/p/1176381
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802793505
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GRAE15NPPB
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PASE15
重量/磅
1.213
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 81MM Minimum Bolt Spacing; 103MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.188 英寸 | 30.2 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
最小螺栓间距
3.189 英寸 | 81 毫米
最大螺栓间距
4.055 英寸 | 103 毫米
内圈长
1.126英寸 | 28.6毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.6 英寸 | 91.4 毫米