LINKBELT
LINKBELT
PB22423HK418W
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PB22423HK418W
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
PB22423HK418W
BDI部件号
572842
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PB22423HK418W/p/572842
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699243987
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22423HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PB22423HK418W
制造商内部编号
0124398
重量/磅
7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.4 英寸 | 137.2 毫米
内圈长
2.875英寸 | 73.025毫米
螺栓实际中心
5英寸 | 127毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米