LINKBELT
LINKBELT
PB22456FH
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PB22456FH
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
PB22456FH
BDI部件号
575670
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PB22456FH/p/575670
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327110475
重量 / Kilogram
19.732
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22456HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PB22456FH
制造商内部编号
5811047
重量/磅
43
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
螺栓实际中心
10英寸 | 254毫米
内圈长
4.375英寸 | 111.125毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.6 英寸 | 269.2 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米