https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-EPB22500F-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoaE5pOHhNREl3T0RjME16WXlNRFl6T0M5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZSVkJDTWpJMU1EQkdYelJDVEZSZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wwNWVhMzFiZDZhZmIyMjE2N2Q2ODA1NWZjNjBhZTkwYjQxNGFmODUyZDhkODJiMjk1NjYzODAxZTZmZTgyNTlk
LINKBELT
LINKBELT
PB22555FH
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PB22555FH
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
PB22555FH
BDI部件号
574319
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PB22555FH/p/574319
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327111014
重量 / Kilogram
26.218
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22555HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PB22555FH
制造商内部编号
5811101
重量/磅
56
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
5.313英寸 | 134.95毫米
螺栓实际中心
11.5英寸 | 292.1毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.5 英寸 | 292.1 毫米