https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-2BLT-TAS-PB22600-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJobE5pOHhNREl3T0RjME1qTTNOVFExTkM5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VVFWTmZVRUl5TWpZd01GOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3xmOWY5NmE3NmM3MjYyMjQ4Y2VlMjYxNGRlY2Y0MzgwMTk0YWQ2MzhlOTE4ZTg3YjFlMGQ1NDczMjQ4YTNmYTI0
LINKBELT
LINKBELT
PB22647H
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PB22647H
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
PB22647H
BDI部件号
573252
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PB22647H/p/573252
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327985141
重量 / Kilogram
11.33
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22647HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PB22647H
制造商内部编号
5898514
重量/磅
27
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
8.1英寸 | 205.7毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.1 英寸 | 205.7 毫米
内圈长
3.86英寸 | 98.044毫米